Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SiZ270DT SIZ270DT-T1-GE3 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 100 V / 19,1 A, 8-Pin PowerPAIR 3 x 3 S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047263
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIZ270DT-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 19,1 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = PowerPAIR 3 x 3 S.
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0377 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Serie = SiZ270DT

Die Vishay Dual N-Channel 100 V (D-S) MOSFETs sind eine integrierte MOSFET-Halbbrücken-Leistungsstufe und haben ein optimiertes QGS/QGS-Verhältnis, das die Schalteigenschaften verbessert.100 % Rg- und UIS-geprüft Leistungs-MOSFET TrenchFET Gen IV
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
19,1 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
PowerPAIR 3 x 3 S.
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0377 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Serie:
SiZ270DT
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, 2047263, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SIZ270DTT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 0,97*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,07*
1 Tag
14001
1
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.