Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Sol-Vex Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Chemikalienbeständig, Nitril Grün 5Paare Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansell Sol-Vex Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Chemikalienbeständig, Nitril Grün 5Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-1863492
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37675080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Handschuhbeschichtung = Nitril
Anzahl Handschuhe = 5Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 0
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X

Wiederverwendbare Handschuhe Ansell Sol-Vex Die grünen, chemikalienbeständigen Handschuhe Ansell Sol-Vex bestehen aus Nitril und haben eine Größe von 8. Diese Handschuhe haben eine Länge von 33 cm und eine Dicke von 0,38 mm. Diese bequemen Handschuhe sind gerade Handgelenkmanschetten. Sie bieten eine hohe chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffderivate und Alkohol. Er hat eine hohe Zugfestigkeit und Elastizität auch unter widrigen Bedingungen. Diese Nitrilhandschuhe verwenden eine Hochleistungsverbindung, um eine überlegene Kombination aus Chemikalienbeständigkeit und Festigkeit für nasse und trockene Bedingungen zu bieten. Eigenschaften und Vorteile • Baumwoll-Flockfutter zur Reduzierung von Schwitzen• Kombiniert Robustheit und hohe ChemikalienbeständigkeitGebogene Finger und konturierte HandflächeAusgezeichnet in nassen und trockenen Bedingungen• Vollständig wiederverwendbar, mit großer Abriebfestigkeit• Entsprechen den FDA-Vorschriften für den Lebensmittelkontakt (21 CFR 177.2600)• Ausgezeichnete BeweglichkeitLatexfrei Typische Anwendungen: • Nahrungsmittelindustrie• AutomobilindustrieVerarbeitende Industrie• Leichtindustrie• PestizidanwendungenSind Nitrilhandschuhe hypoallergen?Nitril-Einweghandschuhe haben eine geringere Allergie als Einweghandschuhe aus Latex. Nitril ist die bevorzugte Wahl für Menschen mit Allergien oder empfindlicher Haut.Sind diese Handschuhe wasserdicht?Ja, Nitrilhandschuhe sind vollständig wasserdicht. Das aus Gummi hergestellte Nitril ist natürlich wasserdicht und verfügt über eine hohe Chemikalienbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Handschuhbeschichtung:
Nitril
Anzahl Handschuhe:
5Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
0
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 1863492, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 37675080, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 21,65*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 54,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 57,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 43,57*
Ähnlich
Ansell
ab € 43,83*
Ähnlich
Ansell
ab € 43,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.