Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex, Kat III, Gr. 10, VE = 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-502
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex, Kat III, Gr. 10, Verpackungseinheit: 12 Paar
  • Kategorie III, vielseitiger Handschuh aus Nitril
  • optimal für trockene und nasse Arbeitsbereiche
  • hoher Tragekomfort
  • velourisiert, Hammerschlagoptik
  • Länge: ca. 33 cm
  • hohe Abriebfestigkeit, Schichtstärke 0,38 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 10
  • Marke: Ansell
  • Anwendungsbereich: Chemische Verarbeitungsprozesse, Erdölraffinerien, Metallproduktion,Umgang mit Agrarchemikalien, Druckereien
  • Länge außen [mm]: 330
  • Typ: SOL-VEX
  • Verpackungseinheit (VE): 12
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,063
Weitere Informationen:
Länge Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
330 mm
Gewicht:
0,063 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh alphatec gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Ansell Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 3,64334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,90*
€ 68,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,37*
€ 68,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,52*
€ 64,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
ab € 43,77*
Ähnlich
Ansell
ab € 43,87*
Ähnlich
Ansell
37675080
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.