Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1688163
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1003FB300
EAN/GTIN:
     5059040748590
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, 1688163, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040C1003FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110097
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0272*
€ 0,0864*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C1003FB300
ab € 0,0216*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1003
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1003
ab € 0,0184*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1003
ab € 0,0073*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-100KFI
ab € 0,023*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX100K
ab € 0,205*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX100K
ab € 0,0196*
Ähnlich
Vishay
CMA02040X1003GB300
ab € 0,0864*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1003BB100
ab € 0,277*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1003FB000
ab € 0,0225*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1003BB100
ab € 0,381*
Ähnlich
Vishay
SMM02040D1003BB300
ab € 0,086*
Ähnlich
Vishay
SMM02040E1003BB300
ab € 0,181*
Ähnlich
Vishay
UMA02040G1003CAU00
ab € 2,06*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE100K
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.