Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDV1003 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 100K, 1%, 1405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692313
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDV1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: CSR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDV1003, 2692313, 269-2313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00731*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,01556*
    € 0,01852
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0148*
    € 0,01761
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01079*
    € 0,01284
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,00944*
    € 0,01123
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,00918*
    € 0,01092
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,00898*
    € 0,01069
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,00731*
    € 0,0087
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1003FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1003
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100KFI
    ab € 0,0229*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX100K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX100K
    ab € 0,0196*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1003GB300
    ab € 0,0867*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0272*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1003BB300
    ab € 0,0863*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1003BB300
    ab € 0,181*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1003CAU00
    ab € 2,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.