Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0204FTDX100K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 100K/0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838086
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204FTDX100K, 2838086, 283-8086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0196*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1187*
    € 0,14125
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0252*
    € 0,02999
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1003FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1003
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,00731*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100KFI
    ab € 0,0229*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX100K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1003GB300
    ab € 0,0867*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0272*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1003BB300
    ab € 0,0863*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1003BB300
    ab € 0,181*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1003CAU00
    ab € 2,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.