Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±2% / 0.25W, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay CMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±2% / 0.25W, Melf 0204 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1701940
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMA02040X1003GB300
EAN/GTIN:
     5059040711235
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±2%
Leistung = 0.25W
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie CMA 0204. Höhere Impulsbelastbarkeit zum Schutz vor Spannungsimpulsen bei Schaltkreisen mit Signal- oder Netzeingang Auch geeignet für Stromkreise, die in starkem Maße elektromagnetischer Störung oder elektrostatischer Entladung ausgesetzt sind Anwendungsmöglichkeiten reichen von Kraftfahrzeugtechnik über Telekommunikation bis hin zu Geräten für den Industriebereich und die Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±2%
Leistung:
0.25W
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, melf-widerstand vishay, melf widerstand, kohleschichtwiderstände 0,25w, 1701940, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CMA02040X1003GB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0867*
€ 0,6879*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C1003FB300
ab € 0,0215*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1003
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1003
ab € 0,0184*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1003
ab € 0,00731*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-100KFI
ab € 0,0229*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX100K
ab € 0,205*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX100K
ab € 0,0196*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1003BB100
ab € 0,277*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1003FB300
ab € 0,0272*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1003BB100
ab € 0,381*
Ähnlich
Vishay
SMM02040D1003BB300
ab € 0,0863*
Ähnlich
Vishay
SMM02040E1003BB300
ab € 0,181*
Ähnlich
Vishay
UMA02040G1003CAU00
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.