Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY UMA02040G1003CAU00 MELF-WIDERSTAND, 100K, 0.25W, 0.25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429155
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UMA02040G1003CAU00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: UMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 0.25%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, UMA02040G1003CAU00, 2429155, 242-9155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1003FB300
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1003
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,0185*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,00732*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100KFI
    ab € 0,0228*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX100K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX100K
    ab € 0,0196*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1003GB300
    ab € 0,0872*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0272*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1003BB300
    ab € 0,0861*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1003BB300
    ab € 0,181*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.