Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±0.1% / 0.07W ±15ppm/K, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±0.1% / 0.07W ±15ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1725447
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E1003BB100
EAN/GTIN:
     5059040730724
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.07W
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN 140401-803. MMA 0204 Präzisionswiderstände MELF 0,1 %. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Hohe Stabilität: Klasse 0,05 Großer Präzisionsbereich: 43 Ω bis 220 kΩ Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.07W
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 1725447, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMA02040E1003BB100, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,277*
€ 0,353*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C1003FB300
ab € 0,0216*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1003
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1003
ab € 0,0184*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1003
ab € 0,00731*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-100KFI
ab € 0,0228*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX100K
ab € 0,205*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX100K
ab € 0,0196*
Ähnlich
Vishay
CMA02040X1003GB300
ab € 0,0872*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1003FB300
ab € 0,0272*
Ähnlich
Vishay
SMM02040D1003BB300
ab € 0,0863*
Ähnlich
Vishay
SMM02040E1003BB300
ab € 0,181*
Ähnlich
Vishay
UMA02040G1003CAU00
ab € 2,08*
Ähnlich
Yageo
MMF204BRC100K
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.