Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C1003FB000 WIDERST AEC-Q200 100KOHM MELF 0204 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975325
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1003FB000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Produktpalette: MMA 0204 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C1003FB000, 3975325, 397-5325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0224*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1858*
    € 0,2211
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0272*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.