Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMM02040E1003BB300 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT, 100K, 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616705
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040E1003BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
MELF-Widerstände
Oberflächenmontage
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: SMM0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,181*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1003FB300
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1003
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,0185*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,00732*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100KFI
    ab € 0,0228*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX100K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX100K
    ab € 0,0196*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1003GB300
    ab € 0,0872*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0272*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1003BB300
    ab € 0,0861*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1003CAU00
    ab € 2,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.