Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C1003FB300 Widerstand 1003 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040C1003FB300 Widerstand 1003 Ohm Metall
Vishay SMM02040C1003FB300 Widerstand 1003 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108168670
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1003FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1003 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1003
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1003
ab € 0,0185*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1003
ab € 0,00732*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-100KFI
ab € 0,0228*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX100K
ab € 0,205*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX100K
ab € 0,0196*
Ähnlich
Vishay
CMA02040X1003GB300
ab € 0,0872*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1003BB100
ab € 0,277*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1003FB300
ab € 0,0272*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1003BB100
ab € 0,381*
Ähnlich
Vishay
SMM02040D1003BB300
ab € 0,0861*
Ähnlich
Vishay
SMM02040E1003BB300
ab € 0,181*
Ähnlich
Vishay
UMA02040G1003CAU00
ab € 2,08*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE100K
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.