Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMM02040D1003BB300 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT, 100K, 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616698
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040D1003BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: SMM0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, SMM02040D1003BB300, 2616698, 261-6698
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 5,90*
    ab € 0,0863*
    € 0,109*
    Lager 139
    33110
    5
    € 14,99*
    ab € 0,114*
    € 0,451*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,255* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1003FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1003
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,00731*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100KFI
    ab € 0,0229*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX100K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX100K
    ab € 0,0196*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1003GB300
    ab € 0,0867*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0272*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1003BB300
    ab € 0,181*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1003CAU00
    ab € 2,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.