Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi UniFET FDB28N30TM N-Kanal, SMD MOSFET 300 V / 28 A 250 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi UniFET FDB28N30TM N-Kanal, SMD MOSFET 300 V / 28 A 250 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1241330
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDB28N30TM
EAN/GTIN:
     5059042139877
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 28 A
Drain-Source-Spannung max. = 300 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 129 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 250 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Länge = 10.67mm
Serie = UniFET

UniFET™ N-Kanal-MOSFET, Fairchild Semiconductor. MOSFET UniFET™ ist die Hochspannungs-MOSFET-Familie von Fairchild Semiconductor. Diese weist den kleinsten Durchlasswiderstand unter den ebenflächigen MOSFETs auf und bietet außerdem eine überlegene Schaltleistung und höhere Stoßentladungsenergiestärke. Zusätzlich sorgt die interne gattergespeiste ESD-Diode dafür, dass der MOSFET UniFET-II™ Überspannungsbelastungen von über 2000 V HBM standhalten kann. UniFET™ MOSFETs sind für Schaltleistungskonverter-Anwendungen geeignet, z. B. Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Flachbildschirm (FPD)TV-Leistung, ATX (Advanced Technology eXtended) und Vorschaltgeräte für elektronische Lampen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
28 A
Drain-Source-Spannung max.:
300 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
129 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
250 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Länge:
10.67mm
Serie:
UniFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor mosfet, smd transistor, mosfet d2pak, 1241330, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDB28N30TM, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 968,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.