Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 230 V ac / 12W, 80 x 80 x 38mm, 2700U/min, 50m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 8000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 230 V ac / 12W, 80 x 80 x 38mm, 2700U/min, 50m³/h
ebm-papst 8000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 230 V ac / 12W, 80 x 80 x 38mm, 2700U/min, 50m³/h
ebm-papst 8000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 230 V ac / 12W, 80 x 80 x 38mm, 2700U/min, 50m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1018018
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8550N
EAN/GTIN:
     4016138145243
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 12W
Strom max. = 52mA
Luftdurchsatz = 50m³/h
Geräuschpegel = 30dB
Lüfterdrehzahl = 2700U/min
Lagertyp = Gleitlager
Schutzart = IP20

ebm-papst gleitgelagerter AC-Axiallüfter. Diese breite Palette von AC-Axiallüftern mit Gleitlager von ebm-papst erbringt ausgezeichnete Kühlung. Die robuste Bauweise und ihr Überlastungsschutz sind Vorteile, mit denen die Axiallüfter ihre Wettbewerber in Sachen Kühlung weit hinter sich lassen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Motorüberlastungsschutz Versionen mit 230 V AC und 115 V AC erhältlich Kompakte und robuste Lüfterkonstruktion Der Lüfter arbeitet mit verschiedenen Geschwindigkeiten sowohl bei 50 Hz als auch bei 60 Hz Hochwertige Glasfaser-Lüfterblätter für einen gleichmäßigen Luftstrom. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Rohrventilator oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Eine großartige Sicherheitsvorrichtung ist im Motor verbaut. Er bietet einen Überlastschutz und beseitigt das Risiko von Überspannungen oder Schäden durch überschüssige Energie am Motor des Axiallüfters selbst. Dies sorgt für die Gewissheit, dass der Lüftungs- oder Kühlungsprozess des Axiallüfters praktisch ohne Risiko weiter laufen kann, sobald der Axiallüfter montiert und betriebsbereit ist. Ist dieser Lüfter mit Kugellagern oder Gleitlagern ausgestattet?. In dieser Serie von Axiallüftern werden Gleitlager verwendet. Obwohl beide für nahezu die gleichen Anwendungen geeignet sind. Gleitlager haben den Vorteil von niedrigen Kosten und niedriger Leistungsaufnahme. So stellen sie eine kostengünstige Möglichkeit zum Kühlen und Lüften sicher.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
12W
Strom max.:
52mA
Luftdurchsatz:
50m³/h
Geräuschpegel:
30dB
Lüfterdrehzahl:
2700U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1018018, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8550N, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,18*
€ 34,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 34,54*
€ 5,46*
ab € 27,25*
€ 36,61*
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 37,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 90,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,31*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,28*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.