Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Leitz 1912-00-00, für Format A4, Ausstattung Innentasche, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670402
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1912-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303588
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter leitz braun kaufm. heft...
hänge hefter
Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Stabile, kunststoffumsinterte Hängeschiene, Vollsichtreiter (PP) und auswechselbare Blanko-Schildchen. Aus Natronkarton, besonders stabil.
Heftung kaufmännische Heftung, Tiefe 1mm, Höhe 268mm, Organisationsaufdruck ja, Papiergewicht 250g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Ausstattung:
Innentasche
Farbe:
naturbraun
Heftung:
kaufmännische Heftung
Tiefe:
1
Höhe:
268
Organisationsaufdruck:
ja
Papiergewicht:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Natronkarton
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rechtsheftung, Hängehefter ALPHA®, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 2,13*
2 Tage
1700
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,60*
2 Tage
860
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,49246*
€ 2,63246*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,66*
3 Tage
338
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,56*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,91*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,01*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,59*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,87*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,50*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.