Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind? 21 Ringe GBC® 4028174, Leistung 45, 8mm ø, schwarz, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-537202
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028174
EAN/GTIN:
     0033816097025
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Für stilvoll gebundene Dokumente. Die gebundenen Seiten sind flachliegend und ermöglichen so bequemes Erstellen von Notizen oder das Kopieren einzelner Seiten. Sie sind aus hochwertigem, strapazierfähigem Material hergestellt und kratzfest. US-Teilung. Geeignet für alle gängigen Plastik-Bindesysteme.
für Format A4, Anzahl Ringe und Teilung 21 Ringe, US-Teilung, Packung mit 100
Weitere Informationen:
Bindeleistung:
45
Binderückendurchmesser:
8
für Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Anzahl Ringe und Teilung:
21 Ringe, US-Teilung
Packung mit:
100
Material:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken gbc plastik 8mm 21 ringe schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Plastikbinderücken CombBind? 21 Ringe, Bindezubehör, Draht-Binderücken, Drahtbinderücken, Plastik-Binderücken, Spirale für Bindegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,56*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 5,57*
2 Tage
41
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,78*
€ 5,70*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,74*
€ 5,82*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,90*
€ 5,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,44*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,79*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,65*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,50*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,92*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,94*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,69*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.