Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Smart Traveller 15,6" Leitz 6016-00-95, 410mm breit, Tiefe 130mm, 750g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-487901
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6016-00-95
EAN/GTIN:
     4002432105601
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Hochwertige und leichte Businesstasche mit Schultergurt, Trolleybefestigung, zwei Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. 18 Fächer einschließlich Schnellzugrifffach für Ihr Mini Tablet oder E-Book-Reader. Smarte Funktionen einschließlich Reinigungstuch und Schlüsselhalter. Separates herausnehmbares Etui für Ihr Netzgerät und Kabel. Praktische Netzfächer ermöglichen Durchsicht auf Kabel und kleines Zubehör. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schützt Display und Oberfläche. Geheimes Handyfach auf der Rückseite für benutzerfreundliche Kopfhörerverbindung und besseres Wahrnehmen des Vibrationsalarms auch in belebter Umgebung.
Höhe 310mm, Verwendung für bis 40 cm (15,6"), mit Schultergurt ja, Art des Verschlusses Reißverschluss Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
410
Tiefe:
130
Höhe:
310
Verwendung für:
bis 40 cm (15,6")
mit Schultergurt:
ja
Gewicht:
750
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Besonderheit:
Echtleder-Tragegriffe, verstellbarer Schultergurt und Trolle
Material:
Polyester
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, 15 zoll laptoptasche, mobiltelefon hülle, umschlagtasche schwarz, Laptoptasche Smart Traveller 15,6", Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computerrucksack, Computertasche, Computertaschen, Computertragetasche, Computertrolley, Koffer für Notebook, Laptop-Rucksack, Laptop-Tragetasche, Laptoprucksack, Laptoptragetasche, Notebook-Koffer, Notebook-Rucksack, Notebook-Taschen, Notebook-Tragetasche, Notebook-Tragetaschen, Notebookkoffer, Notebookrucksack, Notebooktaschen, Notebooktragetasche, Notebooktragetaschen, Rucksack für Notebook, Tasche für Computer, Tasche für Notebook, Taschen für Computer, Taschen für Notebooks, Trolley für Notebook
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 74,50*
€ 93,01*
€ 5,50*
ab € 73,63*
€ 94,46*
€ 4,50*
ab € 76,39*
€ 94,46*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 78,92*
€ 97,92*
Lager 107
Frei Haus
ab € 118,03*
€ 143,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0147
ab € 20,40*
Zubehör
Ansmann
1700-0106
ab € 12,36*
Zubehör
Hama
00054106
ab € 14,88*
Zubehör
Leitz
60870095
ab € 56,88*
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 77,99*
Zubehör
Leitz
60880095
ab € 98,06*
Zubehör
Leitz
60390069
ab € 18,75*
Zubehör
Leitz
60870084
ab € 56,89*
Zubehör
Leitz
60180084
ab € 72,66*
Zubehör
Leitz
60190095
ab € 69,53*
Zubehör
Leitz
60760095
ab € 19,22*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,54*
Zubehör
Kroschke
KSI_46149
ab € 154,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.