ANSMANN Powerbank – die mobile Energie-Tankstelle
Wer kennt es nicht: Man ist auf Radtouren, Wanderungen, Reisen, längeren Flügen oder bei Freunden und plötzlich geht die Akkuanzeige des Smartphones gegen Null – weit und breit ist keine Lademöglichkeit in Sicht!
Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an, denn die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz.
Hohe Ladegeschwindigkeiten
Die ANSMANN Powerbank hat neben dem USB-A Port einen Typ C und einen Micro-USB Port integriert. Über die USB- oder Typ C Anschlüsse wird Energie per Ladekabel an Ihr Smartphone und/oder Tablet abgegeben. Dabei unterstützen alle Ports schnellladefähige Endgeräte mit schnellstmöglicher Ladung. Dank des neuartigen Power Delivery (PD) Protokolls ist mit dem Typ C Anschluss auch das Laden von Notebooks möglich.
Über den Micro-USB-Anschluss oder dem Typ C Anschluss kann der Akku ganz bequem mit einem handelsüblichen USB-Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden. Mit einem Schnellladegerät (QC oder PD) USB-C Eingang lässt sich die Powerbank besonders schnell befüllen.
Kraftpaket für unterschiedlichste Anwendungen
Mit einer Ladekapazität von 20000 mAh und einer Ausgangsleistung von maximal lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Der hochwertige Zusatz-Akku im stabilen Gehäuse ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte und viele weitere Anwendungen, die über USB aufgeladen werden können. Dank des neuartigen Power Delivery (PD) Protokolls ist mit dem Typ-C Anschluss nun auch das Laden von Notebooks möglich.
Multi-Safe-Technology
Die Medien warnen immer wieder vor Billig-Produkten, welche ohne jede Vorwarnung explodieren oder beginnen zu brennen. Mit ANSMANN gehen Sie auf Nummer sicher. Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die Powerbank ab, sobald die Spannung der Powerbank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus und des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit.
LED-Kapazitäts-Anzeige
Per Knopfdruck lässt sich die Ladestandsanzeige aktivieren, welche über vier integrierte LEDs in 25%-Schritten zuverlässig über die aktuelle Kapazität informiert.