Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät RHINO? 4200 DYMO® S0955970, Druckgeschwindigkeit 15mm/s, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070101
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0955970
EAN/GTIN:
     3501170955970
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit seiner QWERTZ-Tastatur erledigt der Rhino? 4200 technische Kennzeichnungen schnell und sauber. Über die Direktzugriffstasten können Sie ganz schnell Kabelumwicklungen, Patchfelder/Verteilungen, Etiketten mit fester Länge und vieles mehr erstellen und formatieren, während Ihnen die "Favoritentaste? mit nur einem Tastendruck Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe bietet. - Text wird ganz leicht über die QWERTZ-Tastatur eingegeben - Nutzen Sie die praktischen Direktzugriffstasten für die unkomplizierte Erstellung und Formatierung von z.B. Draht-/Kabeletiketten, Fähnchenetiketten, Barcodes vom Typ Code 39 oder 128, Etiketten mit fester Länge, allgemeinen Etiketten oder auch Etiketten für Patchfelder und Verteilungen - Ausdruck von Etiketten in 6, 9, 12 oder 19mm Breite, Rhino?-Etiketten sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich und verfügen - bis auf die Schrumpfschläuche - über einen stark haftenden Industriekleber - Mit der "Favoritentaste? greifen Sie schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe zu - Mit der Taste "Customs" vermeiden Sie die Wiederholung von Vorgängen ? erstellen Sie individuelle Etikettenformate, um Sie später aus dem integrierten Speicher abzurufen. - Vorprogrammierte Bibliothek mit 150 Symbolen und Begriffen für die Bereiche Elektrik, Pro-AV/Sicherheit und Gebäudemanagement - Die integrierte Gummiummantelung schützt das Gerät vor Schäden durch versehentliches Fallenlassen oder Stürze - Ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für leichte Ablesbarkeit, sogar in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen - Automatische Speicherfunktion/automatische Selbstabschaltung ? verlängern Sie die Lebensdauer der Batterie, ohne aktuelle Arbeiten zu verlieren - Energieversorgung über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ? als Zubehör ist auch ein schnell aufladbarer Lithium-Ionen-Akku erhältlich - Inkl. 12 mm weißem Vinylband. 2 Jahre Garantie plus 1 Jahr bei Registrierung auf www.dymo.com.
Höhe 62mm, Anzahl Schriftstile 999, Anzahl Schriftgrößen 7, Barcode-Druck Ja, Beschriftungsband (Typ) Rhino Schriftbandkassetten 6, 9, 12, 19mm, Netzanschluss ja, Art der Hilfsenergie Li-Ionen Akku, Breite 127mm, Tiefe 181mm, Anzahl darstellbare Zeichen 999, Hintergrundmuster Nein, Schneidevorrichtung Ja, Seiten-Speicher 25 Etiketten, Gewicht 770g Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
15
Höhe:
62
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Schriftstile:
999
Anzahl Schriftgrößen:
7
Barcode-Druck:
Ja
Beschriftungsband (Typ):
Rhino Schriftbandkassetten 6, 9, 12, 19 mm
Verwendung für Bandbreite:
19
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
Li-Ionen Akku
Breite:
127
Tiefe:
181
Anzahl der Display-Zeilen:
4
Anzahl möglicher Zeilen:
4
Anzahl darstellbare Zeichen:
999
Hintergrundmuster:
Nein
Vertikaldruck:
Nein
Währungs-Umrechnung:
Nein
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
25 Etiketten
Gewicht:
770
WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar:
Nein
Ausführung der Tastatur:
QWERTZ
Batterien im Lieferumfang:
Ja
LCD-Anzeige:
ja
Inhalt der Packung:
ohne Koffer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 84,71*
€ 108,38*
€ 6,78*
ab € 86,66*
€ 110,62*
€ 4,50*
ab € 87,13*
€ 110,62*
€ 3,50*
ab € 88,53*
€ 113,38*
Lager 107
Frei Haus
ab € 171,29*
€ 200,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,38*
Zubehör
Dymo
S0718450
ab € 21,61*
Zubehör
Dymo
S0718100
ab € 23,25*
Zubehör
Dymo
S0718080
ab € 29,61*
Zubehör
Dymo
S0718090
ab € 14,72*
Zubehör
Dymo
S0718470
ab € 25,01*
Zubehör
Dymo
S0718240
ab € 14,27*
Zubehör
Dymo
2093098
ab € 112,71*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,22*
Zubehör
Dymo
18488
ab € 13,50*
Zubehör
Dymo
18489
ab € 14,78*
Zubehör
Dymo
18490
ab € 14,46*
Zubehör
Dymo
18491
ab € 14,53*
Zubehör
Dymo
18055
ab € 22,59*
Zubehör
Dymo
1805441
ab € 12,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.