Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift GRIP 2011 FABER-CASTELL 131287, Schaft schwarz-matt, Druckmechanik, Härtegrad B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038405
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131287
EAN/GTIN:
     4005401312871
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Mit voll versenkbarer Minenführung und federnd gelagerter Mine. Ergonomische Soft-Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff. Extra langer Radierer zum Herausdrehen. Mit extra bruchfesten Feinminen gefüllt.
Mine auswechselbar ja, ISO-Kennzeichnung nein, mit Clip ja
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
schwarz-matt
Mechanik:
Druckmechanik
Härtegrad:
B
Mine auswechselbar:
ja
Mine federnd gelagert:
ja
Spitze voll versenkbar:
ja
Technik zur Minenrestreduzierung:
ja
mit Radierer:
ja
Radierer auswechselbar:
ja
Besonderheit:
ergonomische Dreieckform, mit extra bruchfesten Feinminen
ISO-Kennzeichnung:
nein
mit Clip:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
Soft-Grip-Zone
Schaftmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift faber castell 0,7mm, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Druckbleistift GRIP 2011, Dreh-Bleistift, Druck-Bleistift, Druckbleistifte, Einweg-Druckbleistift, Feinminenstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinminenstift), Schreibgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 4,99*
ab € 5,87*
€ 8,96*
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 9,15*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 6,23*
€ 9,46*
1 Tag
38
€ 5,49*
ab € 6,32*
€ 9,55*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 11,94*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,64*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
121412
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.