Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 2011, 0,7mm, schwarz FABER CASTELL 131287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift Grip 2011, 0,7mm, schwarz FABER CASTELL 131287
Druckbleistift Grip 2011, 0,7mm, schwarz FABER CASTELL 131287
Druckbleistift Grip 2011, 0,7mm, schwarz FABER CASTELL 131287
Druckbleistift Grip 2011, 0,7mm, schwarz FABER CASTELL 131287
Druckbleistift Grip 2011, 0,7mm, schwarz FABER CASTELL 131287
Druckbleistift Grip 2011, 0,7mm, schwarz FABER CASTELL 131287
Artikel-Nr.:
     639-509338123
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131287
EAN/GTIN:
     4005401312871
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift GRIP 2011 schwarz-matt. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff, Taschensicher durch vollversenkbare Mine, Langer herausdrehbarer Radierer. Farbe des Schaftes: matt schwarz. Stärke der Mine: 0,7. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
B
Clip vorhanden:
true
Mine auswechselbar:
true
Radierer vorhanden:
true
Stärke der Mine:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift faber castell 0,7mm, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Druckbleistiftminen, Ersatzminen für Druckbleistifte, Feinminen, -stifte, Graphitminen, Minen für Druckbleistifte, Zeichenminen, -halter, Bleistiftminen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
47
€ 4,99*
ab € 5,88*
€ 8,92*
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 9,11*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 9,42*
2 Tage
39
€ 5,49*
ab € 6,31*
€ 9,51*
€ 4,16*
ab € 6,56*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,64*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
121412
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.