Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2011 Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2011 Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz
Grip 2011 Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz
Grip 2011 Druckbleistift, 0.7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-131287
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131287
EAN/GTIN:
     4005401312871
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Grip 2011 0,7mm schwarz. Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff; Taschensicher durch vollversenkbare Mine; Langer herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: matt schwarz
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff; Taschensicher durch vollversenkbare Mine; Langer herausdrehbarer Radierer
Mine federnd gelagert:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Mine auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2011
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Material des Schaftes:
Kunststoff
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Radierer auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Farbe des Schaftes:
matt schwarz
Bezeichnung der Härte:
B
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2011
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
Faber-Castell
121412
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.