Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180°, Plastik Leitz 1015-50-01, für Format A4, 52mm breit, 285mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010396
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1015-50-01
EAN/GTIN:
     4002432359561
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Blätter können sowohl rechts als auch links eingeordnet werden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Folie außen und beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe. Mit Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild, Kantenschutz, Griffloch, Schlitzen und Deckblatt. Fassungsvermögen ca. 350 Blatt (80 g/m²). 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Höhe 318mm, Deckblatt ja, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze ja, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
52
Breite:
285
Höhe:
318
Farbe:
weiß
Deckblatt:
ja
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Überzug innen:
hellgraues PE-beschichtetes Papier
Überzug außen:
Einband aus Graupappe (RC) mit PP-Folie kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz ringbuch a4 weiß 2 ringe, standard ordner, leitz standard-ordner, Qualitäts-Ordner 180°, Plastik, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
2 Tage
608
1
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
3 Tage
1207
1
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,05*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
1
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,24*
Zubehör
Avery
C32266-25
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,66*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,80*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,69*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.