Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Doppelordner mit zwei Mechaniken Leitz 1092-00-00, für Format 2x A5 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010132
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1092-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301249
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
Mit Griffloch, Kantenschutz. Fassungsvermögen 2x 500 Blatt (80 g/qm). Mit aufgeklebtem Rückenschild und Deckblatt. Ideal geeignet für Kontoauszüge, Bestellformulare, Auftragsscheine etc. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Rückenbreite 75mm, Breite 285mm, Höhe 318mm, Farbe Rücken schwarz, Deckblatt ja, Ordnermechanik 2x Präzisions-Hebelmechanik, Ringmechanik 4 Bügel, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
2x DIN A5 quer
Rückenbreite:
75
Breite:
285
Höhe:
318
Farbe:
schwarz
Farbe Rücken:
schwarz
Deckblatt:
ja
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Ordnermechanik:
2x Präzisions-Hebelmechanik
Ringmechanik:
4 Bügel
Schlitze:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Material:
Graupappe (RC)
Überzug außen:
Wolkenmarmorpapier
Überzug innen:
graues Papier
Weitere Suchbegriffe: Standardordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, doppelordner, Standard-Doppelordner mit zwei Mechanike, Aktenordner, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Briefordner, Büroordner, Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
585
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 6,23*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 6,56*
1
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 6,72*
1 Tag
1310
1
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 6,78*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 14,88*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,51*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,22*
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,87*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.