Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Sonderformat A3 quer Leitz 1073-00-00, 480mm breit, 318mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010102
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1073-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301102
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik, Kantenschutz und Griffloch. Blätter können sowohl rechts als auch links eingeordnet werden. Fassungsvermögen ca. 500 Blatt (80 g/qm). Aufgeklebtes Rückenschild. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Griffloch ja, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A3 quer
Rückenbreite:
80
Breite:
480
Höhe:
318
Farbe:
schwarz
Griffloch:
ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Überzug außen:
Hartpappe (RC)
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A3 hoch, Standardordner A3 hoch, Aktenordner A3 quer, Standardordner A3 quer, leitz ringbuch 2 ringe graupappe, ringbuch a3, ringbuch schwarz, Qualitäts-Ordner 180° Sonderformat A3 qu, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 9,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 9,90*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 9,82*
€ 10,00*
1
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 10,31*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 10,56*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,45*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 16,83*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 15,96*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 19,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.