Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A3 quer, 77mm, schwarz LEITZ 1073-00-00
Artikel-Nr.:
     639-135097023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1073-00-00
EAN/GTIN:
     4002432401802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner Hartpappe A3 quer, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A3 quer, 318 x 480 mm, Rückenbreite: 77 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
364
Breite des Rückens:
77
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
230
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Pappordner PP-kaschiert
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A3 hoch, Standardordner A3 hoch, Aktenordner A3 quer, Standardordner A3 quer, leitz ringbuch 2 ringe graupappe, ringbuch a3, ringbuch schwarz, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 9,88*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 9,90*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 9,82*
€ 10,00*
1
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 10,31*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 10,46*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,53*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 2,93*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 2,33*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 2,33*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 19,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.