Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     690-135899001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16852035
EAN/GTIN:
     4002432332670
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Breite des Schilds:
61
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Anzahl der Schilder:
100
Werkstoff:
Papier
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
191
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
41
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,51*
€ 15,71*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 17,39*
10 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 17,39*
2 Tage
132
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,52*
€ 17,70*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,37*
€ 18,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,19*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.