Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 1073 DIN A3 quer Rückenbreite: 78mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 10730000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S313811
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10730000
EAN/GTIN:
     4002432301102
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sonderformatordner mit 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Ablegen auch auf der linken Seite möglich.
Features:
Rückenbreite: 78 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A3 quer
180° Präzisionshebelmechanik
max. Anzahl der Blätter: 500 Bl. (80 g/m²)
Wolkenmarmor
mit Griffloch
Werkstoff: Hartpappe, recycelt
Weitere Informationen:
Höhe:
318 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 56
Breite:
78 mm
Blauer Engel:
Ja
Farbe des Rückens:
Schwarz
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Papier
Rückenbreite:
78 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Material:
Hartpapier
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 9,71*
€ 9,88*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 9,90*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 9,82*
€ 10,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 10,31*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 10,46*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,53*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 2,93*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 2,33*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 2,33*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 19,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.