Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-120005910
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16852015
EAN/GTIN:
     4002432332656
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Breite des Schilds:
61
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
100
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
191
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Format des Schildes:
kurz/breit
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,84*
€ 17,02*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 17,03*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 17,04*
€ 17,60*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,06*
€ 17,78*
2 Tage
23
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 17,78*
€ 17,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,6736* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.