Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-M185G


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Logitech
Logitech
Artikel-Nr.:
     1039U-9659571215
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     571215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech LGT-M185G

M185 Kabellose Maus, 2,4 GHz mit USB-Nano-Empfänger, 12 Monate Batterielaufzeit, 1000 DPI Optical Tracking, Für Links- und Rechtshänder, Kompatibel mit PC, Mac, Laptop

Logitech LGT-M185G, Beidhändig, Optisch, RF Wireless, 1000 DPI, Schwarz, Grau

Logitech LGT-M185G. Formfaktor: Beidhändig. Bewegungerfassungs Technologie: Optisch, Geräteschnittstelle: RF Wireless, Bewegung Auflösung: 1000 DPI, Tastentyp: Gedrückte Tasten, Knopfanzahl: 3, Scroll Typ: Rad. Energiequelle: Batterien. Produktfarbe: Schwarz, Grau

Maus
Zweck: Büro
Geräteschnittstelle: RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie: Optisch
Scroll Typ: Rad
Knopfanzahl: 3
Tastentyp: Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung: 1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen: 1
Scroll-Richtungen: Senkrecht
Frequenzband: 2.4 GHz

Design
Formfaktor: Beidhändig
Produktfarbe: Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung: Monochromatisch

Ergonomie
Kabellose Reichweite: 10 m
Plug & Play: Ja

Leistung
Energiequelle: Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: 1
Akku-/Batterietyp: AA
Akku-/Batterietechnologie: Alkali
Lebensdauer der Batterie: 12 Monat( e)

Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme: ChromeOS

Gewicht und Abmessungen
Breite: 60 mm
Tiefe: 99 mm
Höhe: 39 mm
Gewicht: 75,2 g
Breite des Empfängers: 1,44 cm
Tiefe des Empfängers: 6,1 mm
Höhe des Empfängers: 1,87 cm
Empfängergewicht: 1,8 g

Lieferumfang
Receiver enthalten: Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss: USB Typ-A
Receiver Typus: Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten: Ja
Benutzerhandbuch: Ja

Verpackungsdaten
Anzahl: 1
Verpackungsbreite: 126 mm
Verpackungstiefe: 83 mm
Verpackungshöhe: 186 mm
Paketgewicht: 122,4 g

Logistische Daten
Warentarifnummer (HS): 84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC): 50992060272716
Breite des Versandkartons: 101 mm
Länge des Versandkartons: 362 mm
Höhe des Versandkartons: 259 mm
Gewicht Versandkarton: 1,45 kg
Menge pro ISO Container (20 Fuß): 20000 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß): 41200 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC): 46350 Stück(e)

Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,91*
€ 10,71*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 10,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,12*
€ 10,99*
2 Tage
296
pro Stück
€ 13,00*
ab € 8,13*
€ 11,00*
Lager 1039
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 21,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,34*
€ 24,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
ab € 35,56*
Zubehör
Logitech
910-002237
ab € 7,97*
Zubehör
Logitech
910-002733
ab € 14,63*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,18*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 21,50*
Zubehör
Logitech
910-004424
ab € 6,89*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 7,92*
Zubehör
Logitech
910-002240
ab € 8,74*
Zubehör
Logitech
910-002740
ab € 19,87*
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 14,27*
Zubehör
Logitech
910-004294
ab € 47,37*
Zubehör
Logitech
910-004291
ab € 22,38*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,37*
Zubehör
Logitech
910-003357
ab € 3,87*
Zubehör
Logitech
910-001794
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.