Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack L+D Griffy Soft Latex 14910-7 Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016 CAT II


Menge:  Paket  
Produktinformationen
L+D
L+D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028211
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     14910-7
EAN/GTIN:
     4005781491074
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
3er Pack L+D Griffy Soft Latex 14910-7 Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016 CAT II

L+D Griffy Soft Latex 14910-7 Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau · Aus rotem Polyester-/Elasthangemisch (Gauge 13) · Doppelt getaucht, mit dunkelblauer, gesandeter und geschäumter Latex-Beschichtung · Bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit und optimale Griffsicherheit · Besonders weiches und geschmeidiges Tragegefühl durch die spezielle Beschichtung · Sehr gute Fingerfertigkeit · Exzellente Passform.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Rot + Blau
Material (Handrücken): Polyester + Elasthan
Material (Handfläche): Latex
Normen: EN 388:2016
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Größe: 7
Kategorie: Arbeitshandschuh
Hersteller-Nr.: 14910-7
EAN: 4005781491074
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh griffy gr 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, 4005781491074, L+D Griffy, 14910-7, Soft Latex, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,91*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 5,70*
1 Tag
5
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,86*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 20,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
1 Paket enthält 3 Paar (ab € 4,93334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.