Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy Soft Latex 14910-7 Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016 CAT II 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1927801-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     14910-7
EAN/GTIN:
     4005781491074
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Griffy Soft Latex 14910-7 Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016 CAT II 1 St.

Feinstrickhandschuh Soft Latex

Ausstattung:
Für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau · Aus rotem Polyester-/Elasthangemisch (Gauge 13) · Doppelt getaucht, mit dunkelblauer, gesandeter und geschäumter Latex-Beschichtung · Bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit und optimale Griffsicherheit · Besonders weiches und geschmeidiges Tragegefühl durch die spezielle Beschichtung · Sehr gute Fingerfertigkeit · Exzellente Passform.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 7 · Herstellerfarbe: Rot,Blau · Material (Handfläche): Latex · Material (Handrücken): Polyester,Elasthan · Material (nur für Titel): Polyester · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Blau
Marke:
L+D Griffy
Material (Handrücken):
Polyester | Elasthan
Material (Handfläche):
Latex
Material (nur für Titel):
Polyester
Größe (Handschuhe):
7
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh griffy gr 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, L+D Griffy, 14910-7, Soft Latex, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,91*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 5,70*
Lager 102
5
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,86*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 20,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.