| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R546791 Herst.-Nr.: 14910-7 EAN/GTIN: 4005781491074 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Normen: | EN 388:2016 | Material (Handfläche): | Latex | Material (Handrücken): | Polyester + Elasthan | Größe: | 7 | EN Norm: | EN 388:2016 | Herstellerfarbe: | Rot + Blau | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, gummihandschuh, montagehandschuhe griffy, L+D Griffy, Soft Latex, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 3,24* | € 5,04* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,51* | € 5,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,84* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,05* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,755* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 17,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|