Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Soft Latex Feinstrickhandschuh in Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Soft Latex Feinstrickhandschuh in Größe 7
L+D Soft Latex Feinstrickhandschuh in Größe 7
L+D Soft Latex Feinstrickhandschuh in Größe 7
Artikel-Nr.:
     5700-14910-7
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14910-7
EAN/GTIN:
     4005781491074
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau
aus rotem Polyester-/Elasthangemisch (Gauge 13), doppelt getaucht, mit dunkelblauer, gesandeter und geschäumter Latex-Beschichtung, bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit und optimale Griffsicherheit, besonders weiches und geschmeidiges Tragegefühl durch die spezielle Beschichtung, sehr gute Fingerfertigkeit, exzellente Passform
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Latex
Obermaterial:
Polyester-/Elasthangemisch
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh griffy gr 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,96*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,67*
1 Tag
5
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,83*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,21*
€ 39,78*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.