Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät, System PREMIUM, Format max. DIN A3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät
Laminiergerät
Laminiergerät
Artikel-Nr.:
     103-970388
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4400750EU
EAN/GTIN:
     5028252336437
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät, System PREMIUM, Format max. DIN A3.

Laminiersysteme schützen und erhalten wichtige Unterlagen, Fotos und Farbausdrucke und verleihen ihnen mehr Brillanz. Die beidseitige Beschichtung des Dokumentes mit einer widerstandsfähigen, durchsichtigen Folie sorgt in einem Arbeitsgang für Stabilität, Wasserfestigkeit, Fälschungssicherheit und für eine hochwertige Optik. Einfach den zu laminierenden Artikel in die entsprechende Folientasche einlegen und in das Gerät einführen. Die Geräte können problemlos ohne Carrier (Folientransporttasche) betrieben werden. Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch nach 30 Minuten, energiesparend und umweltfreundlich. Für häufigen Gebrauch und für schnelle Ergebnisse. Grüne Leuchte und Signalton als Betriebsbereitschaftsanzeige. Einstellbarer Anschlag und Auffangschale garantieren präzises Einziehen und perfekte Ergebnisse. Warnton bei Fehleinzug. Freigabetaste zur Entnahme fehleingezogener Laminiertaschen.
Weitere Informationen:
Format max.:
DIN A3
Höhe:
97 mm
Breite:
501 mm
Tiefe:
146 mm
Aufheizzeit:
1 min
Max. Folienstärke:
175 µm
Min. Folienstärke:
75 µm
Anzahl Heizrollen:
2 Stück
Heiztechnik:
Heizrollen
Geschwindigkeit max.:
800 mm/min
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 140,86*
€ 173,53*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,65*
€ 195,65*
Frei Haus
ab € 170,87*
€ 202,77*
€ 5,50*
ab € 168,56*
€ 202,77*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 184,35*
€ 212,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,38*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 75,84*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,22*
Zubehör
GBC
3200725
ab € 27,12*
Zubehör
GBC
3200745
ab € 17,81*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.