Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät Fusion 3100L A3 4400750EU DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7, DIN A8, Vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W83812
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400750EU
EAN/GTIN:
     5028252336437
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Das A3-Laminiergerät Fusion 3100L ist ideal für den häufigen Gebrauch zuhause und im Büro und garantiert perfekte, schnelle Ergebnisse. Die grüne Leuchte zeigt die Betriebsbereitschaft nach dem Aufwärmen an.
Features:
Automatische Abschaltung
Statusanzeige
Manuelle Rücklauffunktion
Lieferumfang:
Laminiergerät · Auffangschale · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
146 mm
Höhe:
195 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
572 mm
Gewicht:
2.78 kg
Aufwärmzeit:
1.5 min
Laminierart:
nur heiß
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Produkttypenbezeichnung:
Fusion™ 3100L
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Laminiergerät Fusion™ 3100L
Format:
DIN A3 + DIN A4 + DIN A5 + DIN A6 + DIN A7 + DIN A8 + Visitenkarten
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Folienstärke (max.):
175 micron
Folienstärke (min.):
75 micron
Laminiergeschwindigkeit:
800 mm/min
Laminierbreite (max.):
303 mm
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Produkt-Art:
Laminiergerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 141,03*
€ 172,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 194,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 170,25*
€ 201,67*
€ 5,50*
ab € 168,23*
€ 201,67*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 170,80*
€ 201,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,32*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 75,76*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,34*
Zubehör
GBC
3200725
ab € 27,17*
Zubehör
GBC
3200745
ab € 17,87*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.