Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät Fusion 3100L 4400750EU DIN A3 schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125257390
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4400750EU
EAN/GTIN:
     5028252336437
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Ideal für den häufigen Gebrauch zuhause und im Büro, garantiert perfekte, schnelle Ergebnisse. Das benutzerfreundliche Laminiergerät steigert die Produktivität und schützt wichtige Dokumente vor Verschleiß. Schnelles Ändern der Foliendicke per Tastendruck, empf. Stärke der Folie: 75-175 mic. Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge. Automatischer Warnton bei Fehleinzug - einfach Freigabetaste drücken, um fehleingezogene Laminiertaschen zu entnehmen. 4-Rollen-System und Auffangschale für perfekt glatte Laminate. Countdown-Timer und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an, automatische Abschaltung vorhanden. 2 Jahre Garantie. Maße: 57,2 x 19,5 x 14,6 cm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FusionT 3100L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät FusionT 3100L
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
50,1 x 9,7 x 14,6 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
800 mm/min
empfohlene Dicke der Folie:
2 x 75-2 x 175 µm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gewicht:
2,8 kg
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,50*
ab € 144,05*
€ 171,37*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 193,59*
3 Tage
17
€ 2,90*
ab € 165,67*
€ 193,61*
Frei Haus
ab € 178,34*
€ 205,30*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 185,56*
€ 211,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 44,83*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 80,53*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 63,26*
Zubehör
GBC
3200725
ab € 30,23*
Zubehör
GBC
3200745
ab € 21,07*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.