Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126241000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3200725
EAN/GTIN:
     0033816024045
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
GBC Laminiertasche. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Breite:
303
Stärke der Folie:
125
Höhe:
426
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Verwendung für Papierformate:
A3
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 37,01*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,17*
€ 37,01*
1 Tag
18
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,05*
€ 37,06*
10 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,60*
€ 38,03*
2 Tage
24
pro Packung
€ 2,90*
ab € 30,22*
€ 40,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3200745
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.