Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A3, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A3, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A3, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     505-5900745
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3200745
EAN/GTIN:
     0033816100381
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 75 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Stärke der Folie:
125
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Höhe:
426
Verwendung für Papierformate:
A3
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Breite:
303
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,87*
€ 25,62*
21 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,34*
€ 25,62*
2 Tage
23
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,65*
€ 27,06*
4 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 38,00*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 6,00*
ab € 41,20*
€ 56,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3200725
ab € 27,18*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-39350-06
ab € 73,53*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11306-08
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.