Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126028500
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740400
EAN/GTIN:
     0033816028654
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
GBC Laminiertasche. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 75 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Breite:
216
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
75
Höhe:
303
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,21*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 13,22*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 13,79*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 13,79*
3 Tage
56
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,80*
€ 14,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,63*
Zubehör
GBC
3740300
ab € 2,00*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,93*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,62*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,21*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,77*
Zubehör
GBC
3740450
ab € 47,22*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,58*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,88*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-39640-08
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.