Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Fusion Laminiergerät 3100L A3 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC Fusion Laminiergerät 3100L A3 (1 Stück)
GBC Fusion Laminiergerät 3100L A3 (1 Stück)
GBC Fusion Laminiergerät 3100L A3 (1 Stück)
GBC Fusion Laminiergerät 3100L A3 (1 Stück)
GBC Fusion Laminiergerät 3100L A3 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-GBC-FUSION-3100L-A3
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400750EU
EAN/GTIN:
     5028252336437
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Auf Anhieb richtig - in der Hälfte der Zeit! Das schicke, kompakte GBC FusionTM Laminiergerät 3100L A3 ist ideal für mittelgroße Unternehmen mit regelmäßigem Laminierbedarf. Es ist in einer Minute betriebsbereit, für Folientaschen von 2 x 75 bis 2 x 175 Mikron geeignet und laminiert in nur 20 Sekunden Dokumente vom Visitenkarten- bis zum DIN-A3-Format. Dank des einstellbaren Anschlags werden die Folien präzise eingezogen. So können Sie der Auffangschale stets perfekt glatte Laminate entnehmen.

  • "Ideal für mittelgroße Unternehmen mit regelmäßigem Laminierbedarf
  • Heizt in einer Minute auf
  • Laminiert in ungefähr 20 Sekunden ein DIN-A3-Dokument. Für Laminiertaschen mit 2 x 75 Mikron.
  • Laminiert alle Größen - vom Visitenkarten- bis zum DIN-A3-Format
  • Wechselt auf Knopfdruck zwischen verschiedenen Folienstärken
  • Eine grüne Leuchte und ein kurzer Ton signalisieren, dass das Gerät einsatzbereit ist.
  • 2 Jahre Garantie
  • Grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
  • 2 Jahre Garantie"
Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
Überhitzungsschutz | Rücklauffunktion | 2 Heizwalzen | Staulösemechanik | Fotolamination möglich | automatische Abschaltung
für Formate:
DIN A3
max. Folienstärke in mic/micron:
175
Format:
DIN A3 (303 x 426 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
1
Geschwindigkeit in mm/min:
800
Max. Arbeitsbreite in mm:
303
Heizsysteme:
Hot-Roller Technik (2 Rollen)
Temperatureinstellungen:
variabel
Leistungsaufnahme in Watt:
1550
Einsatzbereich:
3 - Büro
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Plastik
Farbe:
schwarz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
13
€ 4,50*
ab € 141,03*
€ 172,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 194,61*
Frei Haus
ab € 170,25*
€ 201,67*
€ 5,50*
ab € 168,23*
€ 201,67*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 170,80*
€ 201,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,32*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 75,76*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,34*
Zubehör
GBC
3200725
ab € 27,18*
Zubehör
GBC
3200745
ab € 17,87*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.