Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set, runder Kunststofffuß, befüllbar, 6 Pfosten, 10 m Kette, rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer-Set
Kettenständer-Set
Kettenständer-Set
Kettenständer-Set
Kettenständer-Set
Artikel-Nr.:
     103-919387
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.28.878
EAN/GTIN:
     4055381173030
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set, runder Kunststofffuß, befüllbar, 6 Pfosten, 10 m Kette, rot / weiß.

Mit Sand oder Wasser zu befüllen. Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und bedingt im Außenbereich.

Pfosten aus Kunststoff, rot / weiß oder schwarz / gelb. Mit vier Kettenaufnahmen in der Kappe. Pfostenhöhe über Flur 870 mm. Pfosten-Ø 40 mm. Maximaler Kettenabstand ca. 2,0 m. Lieferumfang - 6 Kettenständer - 10 m Kette - 10 Verbindungsglieder - 10 Einhängehaken
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Material:
Kunststoff
Max. Kettenständer-Abstand:
2000 mm
Pfostendurchmesser:
40 mm
Fußdurchmesser:
300 mm
Ausführung:
mit befüllbarem Fuß
Höhe:
870 mm
Lieferumfang:
6 Absperrpfosten, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken
Gewicht:
5.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, mobile Absperrung, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, moravia stilpoller, 919387 49, Absperrkette, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,10*
€ 99,44*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 103,62*
Lager 103
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 107,73*
8 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 109,24*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 111,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 321,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,67*
Ähnlich
Temka
ab € 99,83*
Ähnlich
Temka
ab € 99,87*
Ähnlich
Temka
ab € 183,40*
Ähnlich
Temka
ab € 182,07*
Ähnlich
Temka
ab € 140,01*
Ähnlich
Temka
ab € 140,56*
Ähnlich
Temka
ab € 206,79*
Ähnlich
Temka
ab € 207,24*
Ähnlich
Moravia
175.17.247
ab € 91,74*
Ähnlich
Moravia
175.15.850
ab € 91,53*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,19*
Ähnlich
Moravia
175.17.668
ab € 102,99*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.