Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller, HxBxT 321 x 174 x 165 mm, Kunststoff, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller
Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller
Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller
Artikel-Nr.:
     103-516304
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     558000
EAN/GTIN:
     7322540349344
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller, HxBxT 321 x 174 x 165 mm, Kunststoff, weiß.

Für Papierrollen. Individuell dosierbar, Vorratsanzeige. Ideal für Bereiche mit hohem Verbrauch.

Kann als Wisch- und Handtuch benutzt werden. Gehäuse aus schlagfestem, weißem Kunststoff. Abschließbar. Montagematerial inklusive.
Weitere Informationen:
Höhe:
321 mm
Breite:
174 mm
Tiefe:
165 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Material:
schlagfester Kunststoff
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Entnahmeöffnungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, TORK, 516304 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Hygienepapierspender, Krankenhaus, Labor, Papierabroller, Papierhandtuchrolle, Papierhandtuchrollen, Papierhandtuchrollenspender, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 30,24*
€ 38,71*
€ 4,00*
ab € 30,19*
€ 38,71*
€ 4,95*
ab € 30,24*
€ 38,73*
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 39,24*
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 8,45*
Zubehör
Tork
473252
ab € 50,48*
Zubehör
Tork
120123
ab € 3,69728*
Zubehör
Tork
101221
ab € 5,6591*
Zubehör
Hagmeyer
120123/1450086
ab € 116,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.