Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mehrzweck Papierwischtücher M1 473252 weiß / 1-lagig / 12 x 120 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M1 473252 weiß / 1-lagig / 12 x 120 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M1 473252 weiß / 1-lagig / 12 x 120 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M1 473252 weiß / 1-lagig / 12 x 120 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M1 473252 weiß / 1-lagig / 12 x 120 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M1 473252 weiß / 1-lagig / 12 x 120 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M1 473252 weiß / 1-lagig / 12 x 120 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M1 473252 weiß / 1-lagig / 12 x 120 Meter
Artikel-Nr.:
     9428-32473252
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473252
EAN/GTIN:
     8710499089746
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M1 Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, in denen Oberflächen abgewischt werden müssen.

  • Die 1-lagigen Mehrzweck Papierhandtücher von Tork eignen sich ideal für leichte Wischarbeiten
  • Die Wischtücher aus starkem, saugfähigem Papier sorgen für einen verringerten Verbrauch / Papier-Reinigungstücher eignen sich auch ideal für die Glasreinigung - keine Schlieren oder Streifen
  • Benutzerfreundliche und uneingeschränkte Ausgabe dank praktischer Innenabrollung / Papier kann auch einhändig leicht entnommen werden
  • Die nachhaltigen Tücher bestehen zu 100% aus recycelten Fasern und sind mit FSC® und dem EU Ecolabel zertifiziert / Dank ISEGA-Zertifizierung für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Lieferumfang: 12 x Papierwischtuchrolle für M1 Mini Innenabrollungs-System in Weiß, aus 100% recycelten Fasern, 120.05m Rollenlänge, 12 x 343 Tücher, 19.8x35cm (BxL)
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, tork handtuchspender weiß, handtuchspender, tork handtuchspender, papiertücher; papiertücher rolle; papiertücher rolle weiß; papiertücher tork; papiertücher weiß; papiertüchern; tork; tork advanced; tork innenabrollung; tork m1; tork mini; tork mini innenabrollung; tork reinigungstücher; tork rolle; tork tücher; tork wischtücher; bodentücher wischtücher; saugstarke wischtücher; trocken wischtücher; wischtücher; wischtücher auf rolle; wischtücher boden; wischtücher einmal; wischtücher einweg; wischtücher küche; wischtücher rolle; wischtücher trocken; wischtuch; wischtuch abreißrolle; wischtuch auf rolle; wischtuch boden; wischtuch bodentuch; wischtuch rolle; wischtuch von rolle; wischtuch weiß; wischtuchrolle; trocken wischtücher boden; hand reinigungstücher; industrie reinigungstücher; reinigungstücher; reinigungstücher auf rolle; reinigungstücher einweg; reinigungstücher glas; reinigungstücher industrie; reinigungstücher papier; reinigungstücher rolle; reinigungstücher trocken; reinigungstücher weiß; scheiben reinigungstücher; universal reinigungstücher; putztücher; putztücher auf rolle; putztücher bestellen; putztücher einmal; putztücher fenster; putztücher glas; putztücher industrie; putztücher küche; putztücher papier; putztücher rolle; putztücher rolle werkstatt; putztücher weiß; werkstatt putztücher; papierrolle putzpapier; putzpapier abroller; putzpapier auf rolle; putzpapier putzrolle; putzpapier rollen; putzpapier tork; putzpapier weiß; putzpapierrolle; putzpapierrolle weiß; putzpapierrolle 1 lagig; putzpapierrolle weiß; putztuchrolle; putztuchrolle 1 lagig; putztuchrolle weiß; putzrolle; putzrolle abroller; putzrolle papier; putzrolle tork; putzrolle weiß; putzrolle werkstatt; werkstatt putzrolle; wischtuch saugfähig; einweg papierhandtücher; papierhandtücher; papierhandtücher 1-lagig; papierhandtücher auf rolle; papierhandtücher bestellen; papierhandtücher edelstahl; papierhandtücher für spender; papierhandtücher für tork; papierhandtücher für wc
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,00*
ab € 54,15*
€ 70,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,58*
€ 70,90*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,19*
€ 70,95*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,90*
€ 84,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,11*
€ 83,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,20*
€ 78,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,15*
€ 64,44
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 4,5125* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,38*
Zubehör
Tork
658008
ab € 27,25*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,99*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.