Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558000 / Elevation / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558000 / Elevation / Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558000 / Elevation / Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558000 / Elevation / Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558000 / Elevation / Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558000 / Elevation / Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558000 / Elevation / Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558000 / Elevation / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-558000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558000
EAN/GTIN:
     7322540349344
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Der Tork Mini Spender für Papierwischtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der anwendungsfreundliche Spender mit ansprechendem Design ermöglicht eine individuelle Dosierung, da die Tücher mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne in beliebiger Länge abgerissen werden können. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Nutzern einen guten Eindruck macht.

  • Der kompakte Kunststoffspender von Tork zeichnet sich durch sein modernes, funktionales Design aus und eignet sich ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene eine wichtige Rolle spielen
  • Mit diesem Papiertuchspender lässt sich die Blattlänge ganz individuell bestimmen / Besonders hygienische Anwendung, da Nutzer nur das berühren, was sie verwenden
  • Der Reinigungstuch-Spender von Tork besitzt ein praktisches Sichtfenster
  • Zuverlässiges, handliches Wischtuch System: Auch mit einer Hand lassen sich die Reinigungstücher optimal in beliebiger Länge abreißen und aus dem Wischtuchspender entnehmen
  • Lieferumfang: 1x Mini Spender für Papierwischtücher von Tork in Weiß / Platzsparend, kompakt und in modernem Design / Höhe: 32.1cm, Breite: 17.4cm, Tiefe: 16.5cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender, putztuch spender, papier-wischtücher weiß, handtuch-spender;handtuchspender;handtuchspender für papierhandtücher;handtuchspender für papierrollen;handtuchspender klein;handtuchspender kunststoff;handtuchspender mini;handtuchspender papier;handtuchspender papier tork;handtuchspender papierhandtücher;handtuchspender tork;handtuchspender tork mini;handtuchspender touchless;handtuchspender von tork;hygienetechnik;papier handtuchspender;papierhandtücher spender;papierhandtücher spender box;papierhandtücher spender mini;papierhandtücher spender tork;papierhandtuchhalter tork;papierhandtuchspender;papierhandtuchspender box;papierhandtuchspender klein;papierhandtuchspender mit papier;papierhandtuchspender tork;papierhandtuchspender wandmontage;papierspender;papierspender bad;papierspender kunststoff;papierspender papier;spender wand;spender zum hängen;spenderbox;tork handtuchspender;wischtuchhalter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 5,24*
Zubehör
Tork
473252
ab € 40,87*
Zubehör
Tork
120123
ab € 33,51*
Zubehör
Tork
101221
ab € 5,6291*
Zubehör
k.A.
120123/1450086
ab € 95,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.