Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5264712 Herst.-Nr.: 120123 EAN/GTIN: 7322540465402 |
| |
|
| | |
| 1-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M1 Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, in denen Oberflächen abgewischt werden müssen. - Die 1-lagigen Standard Papierhandtücher von Tork eignen sich ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten sowie zum Abwischen von Oberflächen
- Die Wischtücher bestehen aus starkem, saugfähigem Papier und sorgen für einen verringerten Verbrauch
- Benutzerfreundliche und uneingeschränkte Tuch-Ausgabe dank praktischer Innenabrollung / Papier kann auch einhändig leicht entnommen werden
- Die nachhaltigen Tücher bestehen zu 100% aus recycelten Fasern und sind mit FSC® und dem EU Ecolabel zertifiziert / Dank ISEGA-Zertifizierung für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Lieferumfang: 11 x Papierwischtuchrolle für M1 Mini Innenabrollungs-System in Weiß, 120m Rollenlänge, 21.5cm Rollenbreite
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, papiertücher; papiertücher rolle; papiertücher rolle weiß; papiertücher tork; papiertücher weiß; papiertüchern; tork; tork innenabrollung; tork m1; tork mini; tork mini innenabrollung; tork reinigungstücher; tork rolle; tork tücher; tork wischtücher; bodentücher wischtücher; saugstarke wischtücher; trocken wischtücher; wischtücher; wischtücher auf rolle; wischtücher boden; wischtücher einmal; wischtücher einweg; wischtücher küche; wischtücher rolle; wischtücher trocken; wischtuch; wischtuch abreißrolle; wischtuch auf rolle; wischtuch boden; wischtuch bodentuch; wischtuch rolle; wischtuch saugfähig; wischtuch von rolle; wischtuch weiß; wischtuchrolle; trocken wischtücher boden; hand reinigungstücher; industrie reinigungstücher; reinigungstücher; reinigungstücher auf rolle; reinigungstücher einweg; reinigungstücher glas; reinigungstücher industrie; reinigungstücher papier; reinigungstücher rolle; reinigungstücher trocken; reinigungstücher weiß; scheiben reinigungstücher; universal reinigungstücher; putztücher; putztücher auf rolle; putztücher bestellen; putztücher einmal; putztücher fenster; putztücher glas; putztücher industrie; putztücher küche; putztücher papier; putztücher rolle; putztücher rolle werkstatt; putztücher weiß; werkstatt putztücher; papierrolle putzpapier; putzpapier abroller; putzpapier auf rolle; putzpapier putzrolle; putzpapier rollen; putzpapier tork; putzpapier weiß; putzpapierrolle; putzpapierrolle weiß; putzpapierrolle 1 lagig; putzpapierrolle weiß; putztuchrolle; putztuchrolle 1 lagig; putztuchrolle weiß; putzrolle; putzrolle abroller; putzrolle papier; putzrolle tork; putzrolle weiß; putzrolle werkstatt; werkstatt putzrolle; oberflächenreinigung; wischtuch saugfähig |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 11 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,70364* | € 4,81364* | | | | | | | | | | 11 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 4,9291* | € 6,73273* | | | | | | | | 11 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 4,13182* | € 6,8191* | | | | | 2 Tage | | | 11 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,78091* | € 7,50* | | | | | 17 Tage | | | 11 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 6,62* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Rollen | Mindestbestellmenge: 11 Rollen ( entspricht € 52,95004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|