Das Nasswischtuch für die schnelle, aber gründliche Reinigung
Nasswischtücher sind
Reinigungstextilien, die sich vor allem im Service-Bereich und in der Gastronomie zur hygienischen und raschen Reinigung ohne großen Aufwand eignen. Das Tuch kann alternativ oder auch ergänzend zu
Schwämmen oder
Putztüchern eingesetzt werden und macht es möglich, vor allem glatte Flächen mit wenigen Wischvorgängen von Staub und leichten Verschmutzungen zu reinigen
Unterschiedliche Ausführungen
Für den industriellen Bedarf eignen sich Nasswischtücher, die sich beispielsweise zur Entnahme in einem Wandhalter oder Bodenständer als Spender unterbringen lassen.
Strapazierfähiges Polypropylengewebe sorgt für eine fusselarme Reinigung vieler Metall-Oberflächen, Schmiermittelreste können durch den zusätzlichen Einsatz von
Reinigern ebenfalls durch das lösungsmittelbeständige Tuch entfernt werden. Von Vorteil sind die Varianten, die zusätzlich auswringbar sind.
Zum Aufnehmen von feuchten und trockenen Rückständen und Essens- sowie Getränkeresten auf Tischen oder Servierwagen eignen sich saugstarke Nasstücher, die auswaschbar sind. Die Lebensmittelechtheit des Gewebes gewährleistet einen vielseitigen Einsatz im Küchen- und Kantinenbereich. Auch in der Schnell-Imbissbranche sowie im Catering können die Tücher zur täglichen Reinigung grober und glatter Oberflächen eingesetzt werden.
Im Spender immer griffbereit
Nasswischtücher sind in unterschiedlichen Verpackungseinheiten erhältlich. So eignen sich Rollen mit perforierten Tüchern besonders für hochfrequentierte Schnell-Imbiss-Betriebe, da Spender das schnelle Abreißen der perforierten Tücher erlauben.