Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Doppelordner 1092-00-00 2 x DIN A5 quer Rückenbreite: 75 mm Schwarz Wolkenmarmor 4 Bügel 10920000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1554561-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10920000
EAN/GTIN:
     4002432301249
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Doppelordner 1092-00-00 2 x DIN A5 quer Rückenbreite: 75 mm Schwarz Wolkenmarmor 4 Bügel 10920000

Leitz Doppelordner

Rückenbreite: 75 mm
2 x DIN A5 quer
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter: 2 x 500 Bl. (80 g/m²)
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: Graupappe, recycelt
Wolkenmarmor

Mit aufgeklebtem Rückenschild.

Ausstattung:
Doppelordner

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 4 Bügel · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Ja · Farbe des Rückens: Schwarz · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material der Kaschierung außen: Pappe · Material der Kaschierung innen: Papier · Rückenbreite: 75 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor · Verwendung für Papierformat: 2 x DIN A5 quer · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Doppelordner · Zertifizierung: Blauer Engel,Forest Stewardship Council · max. Anzahl der Blätter: 2 x 500 Bl. (80 g/m²)

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 5,86*
2 Tage
192
1
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 5,98*
2 Tage
304
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 6,23*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 6,56*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,94*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,04*
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,07*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.