Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camapur Comfort Antistatik Nr. 625+, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camapur Comfort Antistatik Nr. 625+, Gr.9
Camapur Comfort Antistatik Nr. 625+, Gr.9
Artikel-Nr.:
     6SDG9-134872
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1832200009
EAN/GTIN:
     4008198762591
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Ausführung:
    Hohe Atmungsaktivität
      Exzellente Passform
        Extrem gute Feinfühligkeit
          Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
            Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
              Größe anhand der Paspelierung erkennbar
                Nahtloses Trikot
                  Strickbund Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik Material: Träger: Polyamid, Kupfer, Beschichtung: Polyurethan Länge: 220–260 mm Farbe: beige
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
140
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 5,44*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,65*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,76*
€ 6,11*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,23*
1 Tag
40
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 6,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,46*
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,35*
Sonstiges
KCL
625-8
ab € 4,36*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.